CAPTAIN STAG
ポータブル卓球台
(1件のレビュー)
セット内容
卓球台(本体)、ライケット×2、ボール×3、ネット、ネット支柱×2
材質
卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム=鉄(粉体塗装)、ネット支柱=鉄(ニッケルメッキ)、ネット:ポリエステル、ラケット:合板・天然ゴム、ボール:ポリ塩化ビニル
質量(kg)
15.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×680×690
収納寸法(mm)
760×675×90
用具種別
卓球台・ネット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095985
UX-2549
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください