CAPTAIN STAG
CS デタッチャブル チェア用パラソル
(1件のレビュー)
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色
グリーン
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
質量(g)
430
径(mm)×高さ(mm)
1100×900
適合寸法(mm)
(丸)Φ13~22、(角)22~28、13~22
内容量
1本
注意
※チェアは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096283
UD-0047
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください