CAPTAIN STAG
フリット フォールドUVカットパラソル
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色
ブルー
直径(Φcm)
200
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
組立寸法(mm)
径2000×高さ1900
収納寸法(mm)
径80×高さ720、中棒22・25・28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096292
UD-0043
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください