曜日別特売

ステンレス片手鍋(中皿付)

ステンレス片手鍋(中皿付) - CAPTAIN STAGステンレス片手鍋(中皿付) - CAPTAIN STAG

鍋は美しく、丈夫で錆びにくいステンレス製!
本体に収まる中皿付! 携帯に便利な片手鍋

材質12cm鍋:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ0.4mm)、中皿:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木セット内容12cm鍋、中皿収納寸法(mm)外径125×高さ70寸法(外径×高さ)(mm)(12cm鍋)本体125×64、(中皿)124×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62096396UH-4207
3,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする