CAPTAIN STAG
トーランド ワイドタイヤキャリー
極太タイヤで安定感バツグン!
80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
質量(kg)
4.3
組立寸法(mm)
560×520×990
収納寸法(mm)
560×630×厚さ200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62096956
UL-1008
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください