差換精密ドライバー

差換精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差換精密ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。
握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。
このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。

セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0全長(mm)155質量(g)23種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61234407169.V01CN40
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61234407
2022-02-08
用途: 機械の電気メンテナンス時
大久保電気電気・ガス・熱供給・水道業

かなり役に立ってます。
一本で3種類のプラスとマイナスがあり
ペン型でポケットに入れての持ち運びがとても便利です

対象商品 : 61234407
2021-10-11
用途: 試験用

海外ブランドのため、取り扱っている実店舗が少なく、助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 61234407
2019-10-20
用途: 器械のメンテナンス用
サービス業

小さなボリュームの調整用に購入しました。+と-が混在しているので以前から差替式を愛用しており、今回はコンパクトに収納でき胸ポケットにも入るこちらを選んでみました。ビットそのものの精度はさすがPBなのですが、、、、
・軸が太いために小さな穴の奥にあるボリュームには届かない(せめて軸の太さがわかっていれば)
・これが一番の問題なのですが軸とホルダーのガタが非常に大きく微妙な調整には全く不向き
PBのブランドに期待したのですが少々残念な結果でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする