サンコーテクノ
アメラドリル
(1件のレビュー)
より速く、よりキレイに!
特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)
7.5
全長(mm)
110
有効長(mm)
70
シャンク形状
六角軸対辺6.35mm
適合
IT/IT-Sタイプ:M6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953115
AMD-7.5x110D
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください