曜日別特売

高圧用エアダスタ

高圧用エアダスタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧用エアダスタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧用エアダスタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。

用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ内容量1台
注意
※スパナ13mmでノズル交換可能(正ねじ)です。
※流量を絞りすぎると、トリガ部分よりエアが漏れる場合がありますが、故障ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953124HG-102
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953124
2024-01-17
用途: 自分のほこり落とし
岩崎工匠

エアー量、圧力とも満足です。
他社のものと比べると値段が少々張るのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする