モノタロウ

プラダン養生クッションロール

プラダン養生クッションロール - モノタロウプラダン養生クッションロール - モノタロウプラダン養生クッションロール - モノタロウプラダン養生クッションロール - モノタロウプラダン養生クッションロール - モノタロウ
(1件のレビュー)

裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。

幅(mm)910厚さ(mm)3.5長さ(m)30質量(kg)約9材質(本体)ポリプロピレン(PP)寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)色(表)色(裏)材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)内容量1巻(30m)
注意
※火気を避けてご使用・保管してください。
※商品の劣化防止のため、長時間の直射日光は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951864910X30M
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61951864
2017-08-18
用途: 壁面の養生

プラダンに発泡材が貼ってあるので傷をつけにくそうです。
折り目が入っているので、カッターで加工しなくても
曲面が養生できて助かりました!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする