たき火ゴトク(純チタン中空パイプ)

たき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフトたき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフトたき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフト
(2件のレビュー)

純チタン中空パイプを採用した、超軽量、薄型のたき火専用ゴトクです。
本品はSサイズとなり、ソロ~ペアのキャンプに適したサイズ感です。
片側が少しだけテーパー状に狭まっているのは、パッキングの際に、荷物の隙間に滑り込みやすいのと、置くときに片側が狭いほうが、フレキシブルな対応が可能なためです。
直火はもちろん、お手持ちのたき火台に適合するサイズでしたら、焚き火台の上で調理するためのゴトクとしてもご利用いただけます。

付属品(スタッフサック)ナイロン長さ(mm)380サイズS質量(g)90(スタッフサック含まず)パイプ径(Φmm)6最大幅(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6195193410-03-orig-0004
4,330
4,763(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61951934
2019-06-30
用途: キャンプの焚き火で
工房ko-da

価格の割に作りは雑です。雑過ぎて笑うレベル(笑)
まぁ、焚火でガシガシ使うものですから良いっちゃぁ良いんですが(^^;;
届いて現物見た瞬間は、凹みました(笑)

対象商品 : 61951934
2019-07-04
用途: キャンプ
サービス業

ステンレスで良いからもっと安くしてもらえた方が嬉しいですが、今はこの商品しかないので有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする