曜日別特売

たき火ゴトク(純チタン中空パイプ)

たき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフトたき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフトたき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフトたき火ゴトク(純チタン中空パイプ) - ブッシュクラフト

純チタン中空パイプを採用した、超軽量、薄型のたき火専用ゴトクです。
本品はLサイズとなり、ソロ~ファミリーキャンプまでフォローするサイズです。
片側が少しだけテーパー状に狭まっているのは、パッキングの際に、荷物の隙間に滑り込みやすいのと、置くときに片側が狭いほうが、フレキシブルな対応が可能なためです。
直火はもちろん、お手持ちのたき火台でもご利用いただけます。

付属品(スタッフサック)麻長さ(mm)550サイズL質量(g)126(スタッフサック含まず)パイプ径(Φmm)6最大幅(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6195194310-03-orig-0005
4,500
4,950(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする