曜日別特売

洗剤いらず ピカリン (布たわし)

洗剤いらず ピカリン (布たわし) - ブッシュクラフト洗剤いらず ピカリン (布たわし) - ブッシュクラフト洗剤いらず ピカリン (布たわし) - ブッシュクラフト洗剤いらず ピカリン (布たわし) - ブッシュクラフト洗剤いらず ピカリン (布たわし) - ブッシュクラフト

洗剤なしでこするだけで、あらゆるものをピカピカに。※油汚れがひどいときは、洗剤の併用をお勧めします。
お皿の汚れや茶渋もきれいに。
野菜の皮にある栄養分を残したまま、汚れ落としや皮むきができる。
布たわしなので、金属たわしにありがちな、錆び、手に刺さる、ちぎれて破片が料理にまざるなどの心配がない。
洗うものによって形状が自由に変えられるので、隅々まで綺麗に洗えて衛生的。

用途
アウトドアで使った鍋、鉄板、網などの煤や焦げ落としに。
じゃがいも、ごぼうなどの野菜の泥落としや皮むきに。
金属のさび落とし、塗料はがしとして、木工細工の仕上げ用として。
住宅のクリーニング用として、シンク周り、トイレ、洗面所、浴槽の汚れや水垢取りなどに。
材質綿布 人口研磨剤寸法(mm)100×900内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6195196810-04-orig-0001細目P400
990
1,089(税込)
当日出荷
6195197710-04-orig-0001中目P320
取扱い終了
6195198610-04-orig-0001粗目P220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする