ツーバルブワンホール混合栓

ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

見た目もかわいいクロスハンドル
天板の直径が33~35mmの範囲で取付可能
天板の厚み5~23mmの範囲で取付可能

用途キッチン用仕様ナット式、銅管適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~35取付径(Φmm)(パイプ)19吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952476K811YK-13寒冷地
35,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
61952485K811YV-13一般地
35,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする