スリムホースジョイント

スリムホースジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイント - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。
ホースがワンタッチで接続。
内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。

使用温度範囲(℃)0~50内容量1個
注意
※ホース先端と汚水や洗濯槽の水面が接する可能性のある場合、洗濯機の給水口と洗濯槽の水面が接する可能性がある場合には、水栓に逆流防止弁が必要。断水時に汚水や洗濯機の水が上水道に逆流する恐れがあり。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952582PT17-40F
920
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする