曜日別特売

アイアンペーパーホルダー棚付

アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

トイレットペーパー用のホルダー
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

材質付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※芯無しペーパーは使用できません。
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。
※石こうボード、タイル、コンクリートに取付けの際は、別売りの多目的アンカー(SANEI品番:PR471)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952948W2107-Dブラック
8,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
61952957W2107-Wホワイト
8,300
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61952957
2021-02-18
用途: トイレットペーパーホルダーの交換
医療・福祉・介護関連業

これは良い!ペーパーの芯にホルダーを入れる作業がなく、ただ引っかけるだけで
ペーパーをセットできます。とてもしっかりとした商品です。気に入りました。

対象商品 : 61952948
2018-03-12
用途: トイレのリフォーム
製造業

期待通りの形状、機能でした。無事にリフォームに使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする