アイアンペーパーホルダー

アイアンペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

トイレットペーパー用のホルダー
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

材質ブラック付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本耐荷重(kg)1内容量1個
注意
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952966W3707-D
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61952966
2022-05-25
用途: シンプルなトイレインテリアの提案時

アイアンのテイストを好まれる、または受け入れられるお客様に提案しています。巷のネットショップであるアイアンはクオリティが不明なことも多く、選定に不安が残りますがこちらはSANEIさんの品質管理下で安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする