曜日別特売

アイアンリング

アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

タオルをかけて使用
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本材質耐荷重(kg)1内容量1個
注意
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。※石こうボード、タイル、コンクリートに取付けの際は、別売りの多目的アンカー(SANEI品番:PR471)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952984W5707-Dブラック
5,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
61952993W5707-Wホワイト
5,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61952993
2023-12-15
用途: トイレと洗面所て!
C.C.lab医療・福祉・介護関連業

黒いハンガーはトイレ
白は洗面所で使用してます
丸なのでかけるだけでよく
洗濯ばさみで両端止めなくても大丈夫なので
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする