曜日別特売

ヴェンティーネオ取替え用ひさし

ヴェンティーネオ取替え用ひさし - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティーネオ取替え用ひさし - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティーネオ取替え用ひさし - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。
拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。
ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。
帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。

色(帽体)材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC使用目的ムレ軽減質量(g)約464タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用サイズ(cm)53~62機能消臭・防臭ひさし長さ(mm)約330RoHS指令(10物質対応)対応帽体ABS材質(あごひも)備長炭入り繊維材質(ひさし)ポリカーボネート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953596SPH393-Sスモーク
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
61953605SPH393-Cクリア
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
61953614SPH393-Gグリーン
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする