矢崎化工
茶ワンカゴ
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953964
BK-80 B
310
90
245
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61953973
BK-90 B
360
100
280
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
61953982
BK-100 B
415
110
315
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください