矢崎化工
漬物だる 押し蓋付セット
(1件のレビュー)
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
内容量
1セット
注意
※本体、蓋、押し蓋のセット品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953998
BL-4 CR
330
4.3
Φ230×180
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954034
BL-8 CR
557
8.5
Φ280×230
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954077
BL-13 CR
806
13.5
Φ320×260
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954113
BL-18 CR
1110
18.5
Φ370×285
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954156
BL-30 CR
1910
32
Φ425×355
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954192
BL-40 CR
2340
41
Φ460×385
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください