矢崎化工
漬物だる 蓋付
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
内容量
1個
注意
※本体、蓋のセット品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61954007
BL-4 フタツキ CR
269
4.3
Φ230×180
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954043
BL-8 フタツキ CR
444
8.5
Φ280×230
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954086
BL-13 フタツキ CR
666
13.5
Φ320×260
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954122
BL-18 フタツキ CR
880
18.5
Φ370×285
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61954165
BL-30 フタツキ CR
1630
32
Φ425×355
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61954208
BL-40 フタツキ CR
1940
41
Φ460×385
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください