曜日別特売

Pieds プリーツスカート HCS3501

Pieds プリーツスカート HCS3501 - アイトスPieds プリーツスカート HCS3501 - アイトス

コーディネートのしやすさが人気のボトム充実シリーズ。
適度な伸縮性があり、腕を曲げたり上げたりなどの動きがラクにできるストレッチ素材。
さらに軽量なポリエステル100%素材で、体への負担を軽減します。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエストの裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止テープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。

混率(%)ポリエステル100機能らくらくウエスト、ストレッチ、軽量素材、ホームクリーニング生地ダブルストレッチ性別女性用内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959092HCS3501ネイビー3号5889
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959108HCS3501ネイビー5号6191
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959117HCS3501ネイビー7号6493
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959126HCS3501ネイビー9号6795
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959135HCS3501ネイビー11号7097
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959144HCS3501ネイビー13号7399
13,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959153HCS3501ネイビー15号76102
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959162HCS3501ネイビー17号80105
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959178HCS3501ネイビー19号84109
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959187HCS3501ネイビー21号89113
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959196HCS3501ネイビー23号94117
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959205HCS3501ネイビー25号99122
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959214HCS3501ネイビー27号105127
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959223HCS3501ネイビー29号111133
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959232HCS3501ブラック3号5889
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959248HCS3501ブラック5号6191
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959257HCS3501ブラック7号6493
13,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959266HCS3501ブラック9号6795
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959275HCS3501ブラック11号7097
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959284HCS3501ブラック13号7399
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959293HCS3501ブラック15号76102
13,000
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959302HCS3501ブラック17号80105
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959318HCS3501ブラック19号84109
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959327HCS3501ブラック21号89113
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959336HCS3501ブラック23号94117
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959345HCS3501ブラック25号99122
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959354HCS3501ブラック27号105127
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61959363HCS3501ブラック29号111133
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする