曜日別特売

スタッキングチェアー

スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー - LION (ライオン事務器)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
スタッキング
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59820915No.660S1台ブルー458×546×760420400×4304.36脚なし
24,800
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820924No.660S1台-458×546×760420400×4304.36脚なし
24,800
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820933No.660S1台ローズ458×546×760420400×4304.36脚なし
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820942No.660S1台ベージュ458×546×760420400×4304.36脚なし
24,800
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820748No.661S1台ブルー518×536×760420400×4305.66脚あり
29,200
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820757No.661S1台-518×536×760420400×4305.66脚あり
29,200
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820766No.661S1台ローズ518×536×760420400×4305.66脚あり
29,200
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820775No.661S1台ベージュ518×536×760420400×4305.66脚あり
29,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820784No.661S1台ブラック518×536×760420400×4305.66脚あり
29,200
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820845No.662S1台ブルー640×678×760420400×4306.64脚あり
44,800
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820854No.662S1台-640×678×760420400×4306.64脚あり
44,800
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820863No.662S1台ローズ640×678×760420400×4306.64脚あり
44,800
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820872No.662S1台ベージュ640×678×760420400×4306.64脚あり
44,800
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820888No.662S1台ブラック640×678×760420400×4306.64脚あり
44,800
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59820985No.660S1台ブラック458×546×760420400×4304.36脚なし
24,800
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26171829No.660FN1脚ブルー458×536×760420400×4304.3平積み積載数:6脚肘なし
24,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171838No.660FN1脚グレー458×536×760420400×4304.3平積み積載数:6脚肘なし
24,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171847No.660FN1脚ローズ458×536×760420400×4304.3平積み積載数:6脚肘なし
24,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171856No.660FN1脚グリーン458×536×760420400×4304.3平積み積載数:6脚肘なし
24,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171865No.660FN1脚ブラック458×536×760420400×4304.3平積み積載数:6脚肘なし
24,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171874No.661FN1脚ブルー518×536×760420400×4305.6平積み積載数:6脚肘付
29,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171890No.661FN1脚グレー518×536×760420400×4305.6平積み積載数:6脚肘付
29,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171899No.661FN1脚ローズ518×536×760420400×4305.6平積み積載数:6脚肘付
29,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171908No.661FN1脚グリーン518×536×760420400×4305.6平積み積載数:6脚肘付
29,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171917No.661FN1脚ブラック518×536×760420400×4305.6平積み積載数:6脚肘付
29,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171926No.662FN1脚ブルー640×678×760420400×4306.6平積み積載数:4脚-
44,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171935No.662FN1脚グレー640×678×760420400×4306.6平積み積載数:4脚-
44,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171944No.662FN1脚ローズ640×678×760420400×4306.6平積み積載数:4脚-
44,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171960No.662FN1脚グリーン640×678×760420400×4306.6平積み積載数:4脚-
44,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171969No.662FN1脚ブラック640×678×760420400×4306.6平積み積載数:4脚-
44,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59820897No.660F1台-------
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820906No.660F1台ローズ------
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820696No.661F1台-------
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820705No.661F1台-------
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820714No.661F1台-------
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820723No.661F1台-------
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820732No.661F1台-------
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820793No.662F1台-------
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820802No.662F1台-------
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820818No.662F1台-------
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820827No.662F1台-------
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820836No.662F1台-------
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820958No.660F1台ブルー------
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820967No.660F1台-------
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59820976No.660F1台ブラック------
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする