LION (ライオン事務器)
デリカフラップテーブル トラナ
天板折りたたみ機構に2段階ストッパーを搭載。安全性に優れたフラップテーブル。
高さ(mm)
700
間口(mm)
1800
機構
天板跳ね上げ式
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
24.2
25.7
26.5
28
28.9
30.4
31.2
32.7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59826278
TRN-1860PR
ホワイト
1800×600×700
32.7
¥
97,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826287
TRN-1845PR
ホワイト
1800×450×700
28
¥
90,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826296
TRN-1860R
ホワイト
1800×600×700
30.4
¥
80,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826305
TRN-1845R
ホワイト
1800×450×700
25.7
¥
73,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26171524
TRN-1860P
ホワイト
1800×600×700
31.2
¥
90,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171540
TRN-1845P
ホワイト
1800×450×700
26.5
¥
83,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171549
TRN-1860
ホワイト
1800×600×700
28.9
¥
74,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26171558
TRN-1845
ホワイト
1800×450×700
24.2
¥
66,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。