LION (ライオン事務器)
月予定表
ABS樹脂製フレームの、壁に掛けやすい軽量タイプのホワイトボードです。
材質
フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)
厚さ(mm)
17
色
板面カラー:白
奥行(mm)
トレー:50.5
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
1
1.7
3.2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
付属品
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06775344
ES13SY (51229)
-
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
1.7
64-8164-79
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59829008
ES-13TSY
月予定表
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
1.7
64-8164-84
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59829044
ES-12S
月予定表
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
3.2
64-8164-76
¥
31,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59829053
ES-13S
月予定表
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
1.7
64-8164-77
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59829062
ES-12SY
月予定表
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
3.2
64-8164-78
¥
31,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59829078
ES-14SY
月予定表
イレーザー、マーカー小(赤・黒各1本)
1
64-8164-80
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59829087
ES-14S
月予定表
イレーザー、マーカー小(赤・黒各1本)
1
64-8164-81
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。