LION (ライオン事務器)
行動予定表
キズのつきにくいABS樹脂フレームで、薄型・軽量タイプのホワイトボードです。
種別
行動予定表
材質
フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)
厚さ(mm)
17
色
板面カラー:白
タイプ
スチールタイプ(ABS樹脂フレーム)
奥行(mm)
トレー:50.5
罫線
罫線色:黒
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59829017
ES-13K
イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)
1.7
900×17×600
64-8164-85
12名用
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59829026
ES-14K
イレーザー、マーカー小(赤・黒各1本)
1
600×17×456
64-8164-86
10名用
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。