LION (ライオン事務器)
丸イス
材質
張材:ポリオレフィン系レザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装・補強リング付
幅(mm)
350
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
460
奥行(mm)
350
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
460
高さ調節
なし
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
座面径(Φmm)
350
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822708
No.51SR
ライトブルー
350×350×460
3.2
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59822717
No.51SR
ローズ
350×350×460
3.2
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59822726
No.51SR
ライトグリーン
350×350×460
3.2
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。