LION (ライオン事務器)
ベンチ
年少児から座れる低めのベンチです。くつの履きかえや絵本コーナーなど多用途に使用できます。
材質
本体:パイン集成材・ウレタン塗装
幅(mm)
1000
質量(kg)
9
高さ(mm)
400
奥行(mm)
300
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
機能
※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。
設置場所
屋外使用不可
座高(mm)
166
材質(座面)
パイン集成材・ポリウレタン塗装
アズワン品番
64-8236-20
材質(背)
パイン集成材・ポリウレタン塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59884335
PB-1000
ナチュナル
166
1000×300×400
9
¥
83,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません