喫煙テーブル

喫煙テーブル LION (ライオン事務器) 喫煙テーブル LION (ライオン事務器) 喫煙テーブル LION (ライオン事務器)

人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。

仕様2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー 質量(kg)80 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※タバコの粒子状物質は捕集しますが、一酸化炭素等のガス成分は除去できませんので必ず換気を行ってください。
※定期メンテナンスが必要な商品となります。別途メンテナンス費用が発生いたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JFMJPH4X 59871787
JFMJPH4X 59871787
59871787 JFMJPH4X 1000
780,000
629,800
692,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
JFMJPL2X 59871796
JFMJPL2X 59871796
59871796 JFMJPL2X 700
780,000
629,800
692,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする