曜日別特売

ロビーチェアー 65LCシリーズ

ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 65LCシリーズ - LION (ライオン事務器)
高さ(mm)715座高(mm)375グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全40種類を絞り込む
タイプ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5985920565LC-12Sレザー張り/グリーン375910×630×71516.92人掛け
93,400
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985921465LC-12Sレザー張り/オーロラ375910×630×71516.92人掛け
93,400
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985922365LC-12Sレザー張り/ライトイエロー375910×630×71516.92人掛け
93,400
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985923265LC-12Sレザー張り/アイボリー375910×630×71516.92人掛け
93,400
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985924865LC-11Sレザー張り/グリーン375455×630×7159.41人掛け
53,000
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985925765LC-11Sレザー張り/オーロラ375455×630×7159.41人掛け
53,000
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985926665LC-11Sレザー張り/ライトイエロー375455×630×7159.41人掛け
53,000
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985927565LC-11Sレザー張り/アイボリー375455×630×7159.41人掛け
53,000
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985928465LC-21RSレザー張り/グリーン375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985929365LC-21RSレザー張り/オーロラ375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985930265LC-21RSレザー張り/ライトイエロー375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985931865LC-21RSレザー張り/アイボリー375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985932765LC-21LSレザー張り/グリーン375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985933665LC-21LSレザー張り/オーロラ375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985934565LC-21LSレザー張り/ライトイエロー375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985935465LC-21LSレザー張り/アイボリー375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
81,700
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985936365LC-16CSレザー張り/グリーン375615×615×71514.1コーナー
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985937265LC-16CSレザー張り/オーロラ375615×615×71514.1コーナー
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985938865LC-16CSレザー張り/ライトイエロー375615×615×71514.1コーナー
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985939765LC-16CSレザー張り/アイボリー375615×615×71514.1コーナー
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985900465LC-12F布張り/ダークブルー375910×630×71516.92人掛け
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985901365LC-12F布張り/ティーグリーン375910×630×71516.92人掛け
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985902265LC-12F布張り/ダークオレンジ375910×630×71516.92人掛け
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985903865LC-12F布張り/ベージュ375910×630×71516.92人掛け
84,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985904765LC-11F布張り/ダークブルー375455×630×7159.41人掛け
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985905665LC-11F布張り/ティーグリーン375455×630×7159.41人掛け
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985906565LC-11F布張り/ダークオレンジ375455×630×7159.41人掛け
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985907465LC-11F布張り/ベージュ375455×630×7159.41人掛け
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985908365LC-21RF布張り/ダークブルー375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985909265LC-21RF布張り/ティーグリーン375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985910865LC-21RF布張り/ダークオレンジ375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985911765LC-21RF布張り/ベージュ375510×630×71513.7右肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985912665LC-21LF布張り/ダークブルー375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985913565LC-21LF布張り/ティーグリーン375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985914465LC-21LF布張り/ダークオレンジ375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985915365LC-21LF布張り/ベージュ375510×630×71513.7左肘付・1人掛け
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985916265LC-16CF布張り/ダークブルー375615×615×71514.1コーナー
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985917865LC-16CF布張り/ティーグリーン375615×615×71514.1コーナー
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985918765LC-16CF布張り/ダークオレンジ375615×615×71514.1コーナー
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5985919665LC-16CF布張り/ベージュ375615×615×71514.1コーナー
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする