曜日別特売

ロビーチェアー 59LCシリーズ

ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5986061459LC-33Sオールドブルー4201670×620×73027.5ありあり
217,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986063259LC-33Sライトグリーン4201670×620×73027.5ありあり
217,100
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986064859LC-32Sオールドブルー4201150×620×73020ありあり
169,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986066659LC-32Sライトグリーン4201150×620×73020ありあり
169,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986067559LC-31Sオールドブルー420630×620×73013.5ありあり
121,800
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986069359LC-31Sライトグリーン420630×620×73013.5ありあり
121,800
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986070259LC-43Fダークブルー4201670×620×73034.5ありあり
260,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986071859LC-43Fローズ4201670×620×73034.5ありあり
247,600
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986072759LC-43Fブラウン4201670×620×73034.5ありあり
247,600
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986073659LC-43Fグリーン4201670×620×73034.5ありあり
260,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986074559LC-42Fダークブルー4201150×620×73027ありあり
212,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986075459LC-42Fローズ4201150×620×73027ありあり
201,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986076359LC-42Fブラウン4201150×620×73027ありあり
201,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986077259LC-42Fグリーン4201150×620×73027ありあり
212,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986078859LC-43Sオールドブルー4201670×620×73034.5ありあり
248,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986080659LC-43Sライトグリーン4201670×620×73034.5ありあり
248,200
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986081559LC-42Sオールドブルー4201150×620×73027ありあり
202,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986083359LC-42Sライトグリーン4201150×620×73027ありあり
202,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986084259LC-41Fダークブルー420630×620×73020.5ありあり
163,400
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986085859LC-41Fローズ420630×620×73020.5ありあり
155,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986086759LC-41Fブラウン420630×620×73020.5ありあり
155,600
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986087659LC-41Fグリーン420630×620×73020.5ありあり
163,400
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986088559LC-41Sオールドブルー420630×620×73020.5ありあり
157,300
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986090359LC-41Sライトグリーン420630×620×73020.5ありあり
157,300
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986091259LC-53Fダークブルー4201750×620×73033.5ありあり
262,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986092859LC-53Fローズ4201750×620×73033.5ありあり
249,600
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986093759LC-53Fブラウン4201750×620×73033.5ありあり
249,600
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986094659LC-53Fグリーン4201750×620×73033.5ありあり
262,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986095559LC-52Fダークブルー4201190×620×73023.5ありあり
184,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986096459LC-52Fローズ4201190×620×73023.5ありあり
175,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986097359LC-52Fブラウン4201190×620×73023.5ありあり
175,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986098259LC-52Fグリーン4201190×620×73023.5ありあり
184,400
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986099859LC-53Sオールドブルー4201750×620×73033.5ありあり
253,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986101659LC-53Sライトグリーン4201750×620×73033.5ありあり
253,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986102559LC-52Sオールドブルー4201190×620×73023.5ありあり
181,200
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986104359LC-52Sライトグリーン4201190×620×73023.5ありあり
181,200
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986105259LC-03Fダークブルー4201670×600×42021.5なしなし
140,500
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986106859LC-03Fローズ4201670×600×42021.5なしなし
133,800
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986107759LC-03Fブラウン4201670×600×42021.5なしなし
133,800
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986108659LC-03Fグリーン4201670×600×42021.5なしなし
140,500
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986109559LC-02Fダークブルー4201150×600×42015.5なしなし
112,000
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986110459LC-02Fローズ4201150×600×42015.5なしなし
106,600
73,980
81,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986111359LC-02Fブラウン4201150×600×42015.5なしなし
106,600
73,980
81,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986112259LC-02Fグリーン4201150×600×42015.5なしなし
112,000
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986113859LC-01Fダークブルー420630×600×42010.5なしなし
84,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986114759LC-01Fローズ420630×600×42010.5なしなし
80,300
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986115659LC-01Fブラウン420630×600×42010.5なしなし
80,300
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986116559LC-01Fグリーン420630×600×42010.5なしなし
84,400
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986117459LC-03Sオールドブルー4201670×600×42021.5なしなし
135,900
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986119259LC-03Sライトグリーン4201670×600×42021.5なしなし
135,900
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする