曜日別特売

ロビーチェアー LC6000シリーズ

ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC6000シリーズ - LION (ライオン事務器)
仕様抗菌・防汚・耐アルコール仕様材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装座高(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59865033LC-6013SNオールドブルー4101650×600×73026.7
167,300
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865042LC-6013SNローズ4101650×600×73026.7
167,300
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865058LC-6013SNグリーン4101650×600×73026.7
167,300
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865067LC-6012SNオールドブルー4101100×600×73018.7
119,600
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865076LC-6012SNローズ4101100×600×73018.7
119,600
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865085LC-6012SNグリーン4101100×600×73018.7
119,600
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865094LC-6011SNオールドブルー410550×600×73010.7
73,800
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865103LC-6011SNローズ410550×600×73010.7
73,800
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865112LC-6011SNグリーン410550×600×73010.7
73,800
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865128LC-6003SNオールドブルー4101650×580×41020.5
90,000
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865137LC-6003SNローズ4101650×580×41020.5
90,000
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865146LC-6003SNグリーン4101650×580×41020.5
90,000
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865155LC-6002SNオールドブルー4101100×580×41014.7
69,800
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865164LC-6002SNローズ4101100×580×41014.7
69,800
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865173LC-6002SNグリーン4101100×580×41014.7
69,800
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865182LC-6001SNオールドブルー410550×580×4108.6
48,300
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865198LC-6001SNローズ410550×580×4108.6
48,300
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59865207LC-6001SNグリーン410550×580×4108.6
48,300
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする