曜日別特売

応接アームチェアー セレクト570シリーズ

応接アームチェアー セレクト570シリーズ - LION (ライオン事務器)

ボリューム感のある丸みを帯びたデザイン。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
グリーン購入法
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59854375S570-AC/DO張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
236,100
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854393S570-AC/DO張材:アイボリー 肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム 肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装 脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
236,100
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854418S570-AC/DO張材:アイボリー 肘木:オーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
236,100
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854366S570-AC/O張材:ブラック・肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854384S570-AC/O張材:グレー 肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854402S570-AC/O張材:グレー 肘木:オーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854427S570-SF/O張材:ブラック 肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854445S570-SF/O張材:グレー 肘木:ダークオーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854463S570-SF/O張材:グレー 肘木:オーク張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854488F570-AC/O張材:ブラック 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854497F570-AC/DO張材:セピア 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
196,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854506F570-AC/O-------アームチェアー
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854515F570-AC/DO-------アームチェアー
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854524F570-AC/O張材:アイボリー 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854533F570-AC/DO張材:ブラック 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
196,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854542F570-AC/O張材:セピア 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854558F570-AC/DO張材:ダークブルー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
196,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854567F570-AC/O張材:グレー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
162,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854576F570-AC/DO張材:アイボリー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、 肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
196,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854585F570-SF/O張材:ブラック 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854594F570-SF/DO張材:セピア 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854603F570-SF/O-------ソファー
258,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854612F570-SF/DO-------ソファー
258,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854628F570-SF/O張材:アイボリー 肘木:ダークオーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854637F570-SF/DO張材:ブラック 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854646F570-SF/O張材:セピア 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854655F570-SF/DO張材:ダークブルー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854664F570-SF/O張材:グレー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
273,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854673F570-SF/DO張材:アイボリー 肘木:オーク張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854682F570G-AC/O張材:ブラック 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854698F570G-AC/DO張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854707F570G-AC/O張材:ダークグリーン 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854716F570G-AC/DO張材:ライトグレー 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-380530×51530適合アームチェアー
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854725F570G-AC/O張材:アイボリー 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854734F570G-AC/DO張材:ブラック 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854743F570G-AC/O張材:ダークブラウン 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854752F570G-AC/DO張材:ダークグリーン 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂800×755×730380530×51530適合アームチェアー
171,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854768F570G-SF/O張材:ブラック 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854777F570G-SF/DO張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
320,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854786F570G-SF/O張材:ダークグリーン 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854795F570G-SF/DO張材:ライトグレー 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
359,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854804F570G-SF/O張材:アイボリー 肘木:ダークオーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854813F570G-SF/DO張材:ブラック 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854822F570G-SF/O張材:ダークブラウン 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854838F570G-SF/DO張材:ダークグリーン 肘木:オーク張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1860×755×7303801590×51548適合ソファー
297,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする