曜日別特売

応接アームチェアー セレクト450シリーズ

応接アームチェアー セレクト450シリーズ - LION (ライオン事務器)応接アームチェアー セレクト450シリーズ - LION (ライオン事務器)応接アームチェアー セレクト450シリーズ - LION (ライオン事務器)応接アームチェアー セレクト450シリーズ - LION (ライオン事務器)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59855355S450-AC/WA-アームチェアーブラック張材:ウレタンレザー張り、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
185,600
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855364S450-AC/WA-アームチェアーダークブラウン張材:ウレタンレザー張り、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
185,600
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855373S450-AC/WA-アームチェアーアイボリー張材:ウレタンレザー張り、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
185,600
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854908F450G-AC/WA-アームチェアーブラック張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854917F450G-AC/WA-アームチェアーダークブラウン張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
182,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854926F450G-AC/WA-アームチェアーライトグレー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
150,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854935F450G-AC/WA-アームチェアーアイボリー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
150,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854944F450G-AC/DO-アームチェアーブラック張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854953F450G-AC/DO-アームチェアーダークブラウン張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
182,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59854962F450G-AC/DO-アームチェアーライトグレー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
150,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854978F450G-AC/DO-アームチェアーアイボリー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂730×720×700400550×52020適合
150,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854987F450G-SF/WA-ソファーブラック張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
320,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59854996F450G-SF/WA-ソファーダークブラウン張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
359,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855005F450G-SF/WA-ソファーライトグレー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855014F450G-SF/WA-ソファーアイボリー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855023F450G-SF/DO-ソファーブラック張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
320,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855032F450G-SF/DO-ソファーダークブラウン張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
359,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855048F450G-SF/DO-ソファーライトグレー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855057F450G-SF/DO-ソファーアイボリー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂1830×720×7004001650×52036適合
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855066F450G-SC/-スツールブラック張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂470×500×400400470×5008適合
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855075F450G-SC/-スツールダークブラウン張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂470×500×400400470×5008適合
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855084F450G-SC/-スツールライトグレー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂470×500×400400470×5008適合
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855093F450G-SC/-スツールアイボリー張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂470×500×400400470×5008適合
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855102F450-AC/WAアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855118F450-AC/WAアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855127F450-AC/WAアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855136F450-AC/WAアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855145F450-AC/WAアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855154F450-AC/DOアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855163F450-AC/DOアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855172F450-AC/DOアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855188F450-AC/DOアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855197F450-AC/DOアームチェアー--------
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855206F450-SF/WAソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855215F450-SF/WAソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855224F450-SF/WAソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855233F450-SF/WAソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855242F450-SF/WAソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855258F450-SF/DOソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855267F450-SF/DOソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855276F450-SF/DOソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855285F450-SF/DOソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855294F450-SF/DOソファー--------
250,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855303F450-SC/スツール--------
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855312F450-SC/スツール--------
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855328F450-SC/スツール--------
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855337F450-SC/スツール--------
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855346F450-SC/スツール--------
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59855382S450-AC/DO-アームチェアーブラック張材:ウレタンレザー張り、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
176,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59855398S450-AC/DO-アームチェアーダークブラウン張材:ウレタンレザー張り、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂-400550×52020適合
176,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする