曜日別特売

スリム看板 蛍光イエロープリズム反射

スリム看板 蛍光イエロープリズム反射 - キタムラ産業スリム看板 蛍光イエロープリズム反射 - キタムラ産業

通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。
NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。

仕様鉄枠付材質鉄板蛍光イエロー(プリズム反射)取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961524KBS-33APY-A車線現象
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61961533KBS-33APY-B車線現象
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61961314KBS-1APY段差あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961323KBS-2APY徐行
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961332KBS-3APY片側通行
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961348KBS-4APY片側交互通行
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961357KBS-5APY通行止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961366KBS-6APY工事中
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961375KBS-7APY信号機あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961384KBS-10APY停止位置
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961393KBS-11APYご迷惑をおかけしております。工事中のご協力お願い致します。
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961402KBS-12APY車両交通止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961418KBS-13APY全面交通止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961427KBS-15APY最徐行
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961436KBS-18APY工事車両出入口
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961445KBS-19APY立入禁止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961454KBS-24APY工事区間始り
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961463KBS-25APY工事区間終り
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961472KBS-27APY停止線
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961488KBS-28APY歩行者通路
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961497KBS-29APY車両進入禁止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961506KBS-30APYまわり道
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961515KBS-32APY車線変更
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961542KBS-34APY幅員減少
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961558KBS-35APY一時停止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961567KBS-37APYスリップ注意
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961576KBS-38APY通り抜け禁止
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961585KBS-40APY0M先工事中
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961594KBS-45APY飛び出し注意
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961603KBS-49APY路肩注意
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961612KBS-55APY右折できません
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961628KBS-56APY左折できません
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961637KBS-57APY落石注意
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961646KBS-58APY工事を行います。ご協力お願い致します。
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961655KBS-64APY右によって下さい。
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961664KBS-65APY左によって下さい。
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961673KBS-73APYスピードを落とせ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961682KBS-75APY段差注意
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961698KBS-78APY女装作業中
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961707KBS-92APY右折工事中
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961716KBS-93APY左折工事中
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
61961725KBS-00APY-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする