JSシューズ8R

JSシューズ8R - 日進ゴムJSシューズ8R - 日進ゴムJSシューズ8R - 日進ゴムJSシューズ8R - 日進ゴム
(1件のレビュー)

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底靴タイプ足袋内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962933JSシューズ8R地下22.5
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
61962942JSシューズ8R地下23
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
61962958JSシューズ8R地下24
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61962967JSシューズ8R地下24.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61962976JSシューズ8R地下25
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61962985JSシューズ8R地下25.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61962994JSシューズ8R地下26
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61963003JSシューズ8R地下26.5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61963012JSシューズ8R地下27
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
61963028JSシューズ8R地下28
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61963037JSシューズ8R地下29
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
61963046JSシューズ8R地下30
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61963028
2017-10-04
用途: 渓流釣り
電気・ガス・熱供給・水道業

色々なメーカーからスパイク地下足袋が出されていますが日進スパイク地下足袋はピンが一か所から2本出ているので全てにおいて食いつきが良く一度使うとやめられません。この中に先割れウエットロングソックス、インナーは5本指ソックスをはいています。沢の中でも靴以外は濡れません。
車に戻るまで履き替えなしで全てこなします。ピンの減りが少し早いかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする