日進ゴム
自力スパッツ4枚馳
4枚馳タイプのスパッツ(脚絆)。
色
黒
材質
綿
ハゼ(枚)
4
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61963055
自力スパッツ(4枚馳)
約55(大)
中
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
61963064
自力スパッツ(4枚馳)
約55
大
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください