日進ゴム
自力スパッツ6枚馳
6枚馳タイプのスパッツ(脚絆)。
色
黒
材質
綿
ハゼ(枚)
6
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61963107
自力スパッツ(6枚馳)
約80(大)
中
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
61963116
自力スパッツ(6枚馳)
約80
大
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
61963125
自力スパッツ(6枚馳)
約80(大)
特大
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください