曜日別特売

自力手甲(5枚馳)

自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム自力手甲(5枚馳) - 日進ゴム

5枚馳タイプの手甲。

材質綿内容量1組
全6種類を絞り込む
大きさ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963134自力手甲(5枚馳)約25(大)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
61963143自力手甲(5枚馳)約25
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
61963152自力手甲(5枚馳)約25(大)特大
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
61963168自力手甲(5枚馳)約25(大)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
61963177自力手甲(5枚馳)約25
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
61963186自力手甲(5枚馳)約25(大)特大
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする