ハイパーV#5000 厨房シューズ

ハイパーV#5000 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV#5000 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV#5000 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV#5000 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV#5000 厨房シューズ - 日進ゴム

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載の厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。

足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全32種類を絞り込む
サイズ(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963694#500021.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963703#500022ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963712#500022.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963728#500023ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963737#500023.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963746#500024ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963755#500024.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963764#500025ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963773#500025.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963782#500026ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963798#500026.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963807#500027ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963816#500027.5ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963825#500028ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963834#500029ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963843#500030ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61963536#500021.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963545#500022ピンク
オープン
取扱い終了
61963554#500022.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963563#500023ピンク
オープン
取扱い終了
61963572#500023.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963588#500024ピンク
オープン
取扱い終了
61963597#500024.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963606#500025ピンク
オープン
取扱い終了
61963615#500025.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963624#500026ピンク
オープン
取扱い終了
61963633#500026.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963642#500027ピンク
オープン
取扱い終了
61963658#500027.5ピンク
オープン
取扱い終了
61963667#500028ピンク
オープン
取扱い終了
61963676#500029ピンク
オープン
取扱い終了
61963685#500030ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする