曜日別特売

ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴

ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 - 日進ゴムハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 - 日進ゴムハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 - 日進ゴムハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 - 日進ゴム

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載のカバー付衛生長靴。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
厨房や食品加工工場に最適な作業安全性と快適性を追求したモデル。
レディースサイズ対応。

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール・合成皮革材質(ソール)ゴム底機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964175#420022.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964184#420023
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964193#420023.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964202#420024
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964218#420024.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964227#420025
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964236#420025.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964245#420026
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964254#420026.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964263#420027
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964272#420028
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
61964288#420029
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする