曜日別特売

#950 たびぐつガード

#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム#950 たびぐつガード - 日進ゴム
(2件のレビュー)

つま先プラ先芯入りのたびぐつタイプの作業靴。
ホールドベルトで足元をがっちり固定。

足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)プラスチック甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964884#95024
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964893#95024.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964902#95025
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964918#95025.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964927#95026
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964936#95026.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
61964945#95027
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964954#95028
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964963#95024
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964972#95024.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964988#95025
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61964997#95025.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61965006#95026
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61965015#95026.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61965024#95027
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
61965033#95028
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61964954
2020-07-29
用途: 日常の作業靴として使用。
アートすばる

普段の作業靴として、重宝しています。出来ましたら、4Lサイズを販売してください。

1が参考にしています
対象商品 : 61964997
2019-12-09
用途: 塗装作業時に使用
建設業・工事業

マジックテープになってるので脱げにくく気持ちよくはいています。
裏も滑りにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする