曜日別特売

JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋

JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 - 日進ゴム

大馳4枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
レディースサイズ対応。

足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)4靴タイプ足袋内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619653744Rスパイク地下22.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
619653834Rスパイク地下23
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619653924Rスパイク地下24
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654084Rスパイク地下24.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654174Rスパイク地下25
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654264Rスパイク地下25.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654354Rスパイク地下26
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654444Rスパイク地下26.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
619654534Rスパイク地下27
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
619654624Rスパイク地下28
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする