曜日別特売

足元灯

足元灯 - DAIKO(大光電機)足元灯 - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65923104DBK-367130.1プラスチック 白0.11LED 0.1W 電球色 2700K
4,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65923978DBK-38333Y1アクリル 乳白(マット)0.23LED 1W 電球色 2700K
12,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65923086DBK-365691アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)0.53LED 1W 電球色 2700K
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65923278DBK-374021アクリル 乳白(マット)0.23LED 1W 電球色 2700K
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65923996DBK-38343Y0.5プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.20.5LED電球 0.5W(E12) 電球色 2800K
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65923095DBK-365702.7プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.23LED 2.7W 電球色 2700K
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65923086DBK-3656963739184DBK-36569DBK-36569 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 63739184足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65923278DBK-3740263739209DBK-37402DBK-37402 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 63739209足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)1台
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
65923996DBK-38343Y63739166DBK-38343YDBK-38343Y 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機) 63739166足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65923104
2023-08-12
用途: 足元灯、サーキュレーターに使用
株式会社たかやまワイン農園農・林・水産業

感度が良く無段階で調光してくれる。消し忘れが無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする