人感センサー付足元灯

人感センサー付足元灯 - DAIKO(大光電機)
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100内容量1個
注意
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
容量(VA)
適合ランプ
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65924014DBK-38345Y10.310LED電球 0.5W(E12) 電球色 2800K74
15,8008,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り2点です
65923138DBK-369163.20.215LED 3.2W 電球色 2700K85
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする