DAIKO(大光電機)
人感センサー付ブラケット
消費電力(W)
6.1
定格電圧(V)
AC100
仕様
点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)、上下面開放
材質
アクリル 乳白(マット)
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65923628
DBK-37837
0.6
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65923987
DBK-38342Y
0.9
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください