ダウンライト(軒下兼用)

ダウンライト(軒下兼用) - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100取付可能厚(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83内容量1個
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65932335DDL-131YW5.2アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形・リニューアル用
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65932344DDL-132WW7.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形・リニューアル用
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65932353DDL-132YW7.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形・リニューアル用
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934313DDL-4806AW6.2アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深780.7COBタイプ・高気密SGI形・保安灯機能付
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934916DDL-4918AW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934925DDL-4918WW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934934DDL-4918YW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934977DDL-4920AW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934986DDL-4920WW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65934995DDL-4920YW13.4アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ150×埋込穴Φ125×埋込深800.5高気密SB形・リニューアル用
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935117DDL-5002WB5.6アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935126DDL-5002WS5.6アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935135DDL-5002WW5.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935153DDL-5002YS5.6アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935327DDL-5005WB5.6アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935372DDL-5005YW5.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935442DDL-5007WB8.5アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935476DDL-5007YB8.5アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935494DDL-5007YW8.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935573DDL-5011AW5.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935582DDL-5011WB5.6アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935607DDL-5011WW5.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935616DDL-5011YB5.6アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935634DDL-5011YW5.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935722DDL-5013AW8.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935738DDL-5013WB8.5アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65935756DDL-5013WW8.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936447DDL-5105WW5.2アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936535DDL-5107AW7.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936562DDL-5107WW7.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936578DDL-5107YB7.6アルミダイカスト 黒塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936596DDL-5107YW7.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深770.4COBタイプ・高気密SB形
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936632DDL-5109AW7.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深770.5COBタイプ・高気密SB形
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936648DDL-5109WW7.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深770.5COBタイプ・高気密SB形
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936657DDL-5109YW7.6アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)径Φ184×埋込穴Φ150×埋込深770.5COBタイプ・高気密SB形
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936858DDL-5113WW7.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936867DDL-5113YB7.6アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65936885DDL-5113YW7.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径□111×埋込穴□100×埋込深780.4COBタイプ・高気密SB形
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65937262DDL-8789AW5.2アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深800.3COBタイプ・高気密SB形
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65932125DDL-001WW4.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深800.3COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932134DDL-001YW4.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深800.3COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932143DDL-002WB5.6アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932152DDL-002WW5.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932168DDL-002YB5.6アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932177DDL-002YW5.6アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
4,600
取扱い終了
返品不可
65932186DDL-004WB8.5アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
6,800
取扱い終了
返品不可
65932195DDL-004WW8.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
6,800
取扱い終了
返品不可
65932204DDL-004YB8.5アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
6,800
取扱い終了
返品不可
65932213DDL-004YW8.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深800.4COBタイプ・高気密SB形
6,800
取扱い終了
返品不可
65932222DDL-101WW4.5アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)径Φ87×埋込穴Φ75×埋込深800.3COBタイプ・高気密SB形
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65932335DDL-131YW57296946DDL-5691YWDDL-131YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296946LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65932344DDL-132WW57296971DDL-5692WWDDL-132WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296971LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65932353DDL-132YW57296980DDL-5692YWDDL-132YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296980LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65934313DDL-4806AW57296465DDL-5669AWGDDL-4806AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296465LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65934916DDL-4918AW63722296DDL-4918AWGDDL-4918AW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722296ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65934925DDL-4918WW63722305DDL-4918WWGDDL-4918WW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722305ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
仕様画像、資料をご確認ください。
65934934DDL-4918YW63722314DDL-4918YWGDDL-4918YW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722314ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65934977DDL-4920AW63722339DDL-4920AWGDDL-4920AW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722339ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65934986DDL-4920WW63722357DDL-4920WWGDDL-4920WW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722357ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
6,898
税込7,588
仕様画像、資料をご確認ください。
65934995DDL-4920YW63722375DDL-4920YWGDDL-4920YW ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722375ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)1台
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935117DDL-5002WB57297698DDL-6032WBGDDL-5002WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297698LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935126DDL-5002WS57297707DDL-6032WSGDDL-5002WS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297707LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935135DDL-5002WW57297716DDL-6032WWGDDL-5002WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297716LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935153DDL-5002YS57297741DDL-6032YSGDDL-5002YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297741LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935327DDL-5005WB57294977DDL-5035WBGDDL-5005WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294977LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935372DDL-5005YW57295011DDL-5035YWGDDL-5005YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295011LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935442DDL-5007WB57295038DDL-5037WBGDDL-5007WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295038LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935476DDL-5007YB57295056DDL-5037YBGDDL-5007YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295056LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935494DDL-5007YW57295065DDL-5037YWGDDL-5007YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295065LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935573DDL-5011AW57295099DDL-5041AWGDDL-5011AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295099LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935582DDL-5011WB57295108DDL-5041WBGDDL-5011WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295108LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935607DDL-5011WW57295126DDL-5041WWGDDL-5011WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295126LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935616DDL-5011YB57295135DDL-5041YBGDDL-5011YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295135LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935634DDL-5011YW57295160DDL-5041YWGDDL-5011YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295160LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935722DDL-5013AW57295187DDL-5043AWGDDL-5013AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295187LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935738DDL-5013WB57295196DDL-5043WBGDDL-5013WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295196LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65935756DDL-5013WW57295221DDL-5043WWGDDL-5013WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295221LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936447DDL-5105WW57295336DDL-5135WWDDL-5105WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295336LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936535DDL-5107AW57295379DDL-5137AWDDL-5107AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295379LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936562DDL-5107WW57295397DDL-5137WWDDL-5107WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295397LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936578DDL-5107YB57295406DDL-5137YBDDL-5107YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295406LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936596DDL-5107YW57295415DDL-5137YWDDL-5107YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295415LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936632DDL-5109AW57297016DDL-5694AWDDL-5109AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297016LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936648DDL-5109WW57297025DDL-5694WWDDL-5109WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297025LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936657DDL-5109YW63725455DDL-5109YWDDL-5109YW ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機) 63725455ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格DAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
65936858DDL-5113WW57295571DDL-5143WWDDL-5113WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295571LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65936867DDL-5113YB63724789DDL-5113YBDDL-5113YB ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) 63724789ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当/がんばる価格DAIKO(大光電機)1台
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
65936885DDL-5113YW57295598DDL-5143YWDDL-5113YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295598LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65937262DDL-8789AW57298931DDL-6222AWDDL-8789AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298931LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65936596
2023-07-06
用途: キッチンの照明
製造業

約10年前に新築した家のキッチンの照明に使用していた照明機種が、経年劣化で点滅したりしてきたので、今回同型後継機として購入。同じ明るさだが、消費電力は低く、更新して良かったと思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする