傾斜天井用フランジ

傾斜天井用フランジ - DAIKO(大光電機)
仕様コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ95×高75質量(kg)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65939606DP-32953
11,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする