曜日別特売

LED専用調光器

LED専用調光器 - DAIKO(大光電機)
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで内容量1個
注意
※調光信号線は別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65940814DP-38458
16,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする