ペンダント

ペンダント - DAIKO(大光電機)ペンダント - DAIKO(大光電機)
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65943693DPN-39550Y1個7.5アルミ管 白塗装、アクリル 透明(一部グラデーション消し)0.71483
29,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
65944375DPN-40048Y1個32.5アルミ型材 黒塗装、アクリル 乳白(マット)3.64183
76,000
43,900
48,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
65942808DPN-39003Y1個19.6アクリル 乳白(マット)、布 白(コーティング加工)2.73480
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65942817DPN-39004Y1個19.6アクリル 乳白(マット)、布 黒(コーティング加工)2.73480
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65943955DPN-398171個8鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)2.91483
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65944366DPN-40047Y1個32.5アルミ型材 白塗装、アクリル 乳白(マット)3.64183
66,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954123LZP-90738YT1個6.4綿糸 生成り0.61180
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954272LZP-91176YB1個9.1鋼板 黒塗装、鋼板 黒塗装(内面白塗装)2.11683
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954288LZP-91176YT1個9.1鋼板 グリーン塗装、鋼板 グリーン塗装(内面白塗装)2.11683
27,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954315LZP-91186YT1個6.4綿糸 生成り1.11180
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954333LZP-91196YB1個29.4鋼板・鋼棒 白塗装、布 黒(コーティング加工)、布 白(コーティング加工)5.85180
105,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65954342LZP-91196YW1個29.4鋼板・鋼棒 白塗装、布 白(コーティング加工)5.85180
105,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65941444DPN-369171個9.1鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)1.11683
28,800
取扱い終了
返品不可
65941453DPN-36917A1個9.1鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)1.11683
28,800
取扱い終了
返品不可
65941627DPN-378731個4.9鋼板 白塗装0.9980
22,800
取扱い終了
返品不可
65941663DPN-380891個16鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)3.22985
37,800
取扱い終了
返品不可
65941672DPN-380901個16鋼板・鋼管 白塗装、木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット)3.42985
39,800
取扱い終了
返品不可
65941688DPN-380911個16鋼板・鋼管 黒塗装、木製 ダークブラウン塗装、アクリル 乳白(マット)3.42985
39,800
取扱い終了
返品不可
65941733DPN-38198Y1個4.7アルミダイカスト ダークブラウンアンティーク色塗装、ガラス アンバー色塗装2.6782
21,000
取扱い終了
返品不可
65941837DPN-38251Y1個20アルミ型材・鋼板 白塗装2.52180
68,000
取扱い終了
返品不可
65941846DPN-38280Y1個7.8鋼管 クロームメッキ、鋼板 白塗装(内面白塗装)2.91380
29,800
取扱い終了
返品不可
65941855DPN-38281Y1個7.8鋼管 クロームメッキ、鋼板 黒塗装(内面白塗装)2.91380
29,800
取扱い終了
返品不可
65941864DPN-38282Y1個18木製 ミディアムオーク色塗装、鋼板 クリーム色塗装(内面白塗装)2.63185
37,800
取扱い終了
返品不可
65941873DPN-38283Y1個18木製 ミディアムオーク色塗装、鋼板 黒塗装(内面白塗装)2.63185
37,800
取扱い終了
返品不可
65941916DPN-38291Y1個19鋼板 白塗装、布 白(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)33480
59,800
取扱い終了
返品不可
65941925DPN-38292Y1個19鋼板 ベージュ塗装、布 ベージュ(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)、布 白(コーティング加工)33480
59,800
取扱い終了
返品不可
65941934DPN-38298Y1個8鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白1.51483
29,800
取扱い終了
返品不可
65942047DPN-38507Y1個7.8鋼板 真鍮ブロンズメッキ、鋼板 黒塗装(内面白塗装)1.71380
30,800
取扱い終了
返品不可
65942056DPN-38508Y1個7.8鋼板 真鍮ブロンズメッキ、鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)1.71380
30,800
取扱い終了
返品不可
65942126DPN-38520Y1個4.9鋼管 クロームメッキ、鋼板 白塗装(内面白塗装)1.3980
25,800
取扱い終了
返品不可
65942135DPN-38521Y1個4.9鋼管 クロームメッキ、鋼板 黒塗装(内面白塗装)1.3980
25,800
取扱い終了
返品不可
65942144DPN-385391個8鋼板 白塗装、アクリル 乳白1.21483
34,800
取扱い終了
返品不可
65942284DPN-38807Y1個8.9鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ステンドグラス3.31580
52,800
取扱い終了
返品不可
65942293DPN-38808Y1個8.9鋼板 金色メッキ、プラスチック 乳白1.11580
16,800
取扱い終了
返品不可
65942494DPN-38884Y1個16鋼板・鋼管 白塗装、突き板 白木、アクリル 乳白(マット)2.53085
39,800
取扱い終了
返品不可
65942503DPN-38885Y1個16鋼板・鋼管 黒塗装、突き板 ウォールナット、アクリル 乳白(マット)2.53085
39,800
取扱い終了
返品不可
65942564DPN-38895Y1個7.8鋼板 白塗装2.61380
32,000
取扱い終了
返品不可
65942573DPN-38896Y1個7.8鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)2.61380
32,000
取扱い終了
返品不可
65942582DPN-38897Y1個7.8鋼板 アッシュブルー色塗装(内面白塗装)2.613V80
32,000
取扱い終了
返品不可
65942652DPN-38928Y1個7.8鋼板・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、ガラス スカボ風塗装41380
39,800
取扱い終了
返品不可
65942668DPN-38929Y1個7.8鋼板・鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、ガラス スカボ風塗装2.81380
44,000
取扱い終了
返品不可
65942756DPN-38986Y1個16鋼板 白塗装、鋼板・鋼管 クロームメッキ、アクリル 乳白(マット)2.23083
41,800
取扱い終了
返品不可
65942783DPN-39000Y1個4.9アクリル 乳白(マット)、布 白(コーティング加工)1.2980
35,800
取扱い終了
返品不可
65942792DPN-39002Y1個4.9アクリル 乳白(マット)、布 黒(コーティング加工)1.2980
35,800
取扱い終了
返品不可
65943194DPN-39225Y1個4.7鋼板 深緑色塗装、ステンレス棒、ガラス 透明1.8782
36,000
取扱い終了
返品不可
65943203DPN-39226Y1個4.7鋼板 深緑色塗装、ステンレス棒、ガラス 透明(ヒビ入)1.8782
36,000
取扱い終了
返品不可
65943264DPN-39293Y1個4.7鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(模様入)1.2782
21,800
取扱い終了
返品不可
65943273DPN-39294Y1個4.7鋼板・鋼管 白塗装、ガラス 乳白(模様入)1.2782
21,800
取扱い終了
返品不可
65943282DPN-39295Y1個4.7鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(模様入)1.3782
24,800
取扱い終了
返品不可
65943298DPN-39296Y1個4.7鋼板・鋼管 クロームメッキ、ガラス 透明(模様入)1.3782
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65942808DPN-39003Y63732708DPN-39003YDPN-39003Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732708ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
65942817DPN-39004Y63732717DPN-39004YDPN-39004Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732717ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
65943955DPN-3981758704025DPN-39817GEDPN-39817 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704025LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65944366DPN-40047Y63739008DPN-40047YDPN-40047Y 吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機) 63739008吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜けDAIKO(大光電機)1台
37,900
税込41,690
注文コードが変更になりました
65954123LZP-90738YT63732823LZP-90738YTLZP-90738YT ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732823ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
65954272LZP-91176YB63730459LZP-91176YBGLZP-91176YB ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機) 63730459ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65954288LZP-91176YT63730468LZP-91176YTGLZP-91176YT ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機) 63730468ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65954315LZP-91186YT63733164LZP-91186YTLZP-91186YT ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63733164ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
65954333LZP-91196YB63732726LZP-91196YBLZP-91196YB ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732726ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
65954342LZP-91196YW63732735LZP-91196YWLZP-91196YW ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732735ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする